IWX-30S-M7 デジタル防水台はかり IWシリーズ コンセントタイプ イシダ 05352859

デジタル防水台はかり IWシリーズ コンセントタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台適合地域宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県注文コード05352859品番IWX-30S-M7
参考基準価格(税別)¥198,500販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

オールステンレス仕上げ・防水仕様・コンセントタイプ
防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。
防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。
*メーカー社内基準による
商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。
質量格差が大きい商品も効率よく計量します。
プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。
防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠
国家検定取得品

種類台はかり電源(V)AC100±10%ひょう量(kg)30本体質量(kg)約10表示方式蛍光表示目量(kg)自動切換:多目量(デュアルレンジ):0.005(0~15)、0.01(15~30)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×460×425使用範囲(kg)0.1~30計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水風袋引き範囲14.995kgまで適合地域宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事使用区分地域:M7ひょう量単位kg(キログラム)
注意
※特定計量器(検定付きはかり)には、検定銘板などで地区が明記されておりその地区を越えて取引・証明に使用することができません。必ずご使用地区をご確認の上ご注文願います。
※なお、使用地域区分において複数の区分に該当する地域がございます。
※例:東京都(八丈支庁、小笠原支庁除く) ⇒M9、M10 どちらの区分のものでもご使用可能です。
※例えば、長野県はM10のみ対応ですが、長野県から東京都へ移動して使用可能です。
※長野県(M10のみ)から栃木県(M9のみ)に移動した場合、使用不可となります。
※プリンタ・RS-232C・接点BOX等外部機器をコネクタ接続した場合は、表示部のみ非防水となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする