種類台はかりひょう量(kg)30電源・単一乾電池×2本(標準装備)、・専用ACアダプタ(別売り)本体質量(kg)約10(乾電池2個を含む)表示方式液晶表示目量(kg)自動切換:多目量(デュアルレンジ):0.005(0~15)、0.01(15~30)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×460×425使用範囲(kg)0.1~30計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350使用環境温度(℃)-10~40、防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水風袋引き範囲14.995kgまで適合地域東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、山口県、広島県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡を除く)精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事使用区分地域:M12