BIALETTI(ビアレッティ)
ダブルウォールグラス カプリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2個×350mL)
注文コード
05353595
品番
DBW008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,273
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
保温性、保冷性に優れたダブルウォールグラス。
ハンドルがあるカプリはたっぷりのコーヒーやカフェラテをいれるのにもぴったり
※食洗機対応
セット内容
グラス2個
材質
耐熱ガラス
寸法(mm)
90×90×115
質量(g)
280
タイプ
350ml/2個セット
対応
食器洗浄乾燥機使用可