※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05353717
品番
ゴム9x250L PH=M1-1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
全長・最高使用圧力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
全長(mm)
250
使用温度範囲(℃)
-5~+60
最高使用圧力(MPa)
1.5
最小曲げ半径(mm)
ホース:130
材質(ホース)
合成ゴム
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9.5×16.5
ねじ規格
オス:R1/4
使用流体
空気
カプラータイプ
30P(オス)
材質(カプラ)
金具:鉄(メッキ付)
注意
※振動により金属疲労で継手が折れることがありますので、消耗品とご認識の上、ご購入お願い致します。