曜日別特売
PVC12x5M M1-3/4+Sスパット=CP-M1-3/8 タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス ノーブランド 05354031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVC12x5M M1-3/4+Sスパット=CP-M1-3/8 タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス ノーブランド 05354031
PVC12x5M M1-3/4+Sスパット=CP-M1-3/8 タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス ノーブランド 05354031
PVC12x5M M1-3/4+Sスパット=CP-M1-3/8 タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス ノーブランド 05354031
PVC12x5M M1-3/4+Sスパット=CP-M1-3/8 タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス ノーブランド 05354031
PVC12x5M M1-3/4+Sスパット=CP-M1-3/8 タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス ノーブランド 05354031
PVC12x5M M1-3/4+Sスパット=CP-M1-3/8 タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス ノーブランド 05354031

タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード05354031品番PVC12x5M M1-3/4+Sスパット=CP-M1-3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
用途
ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に
使用温度範囲(℃)-5~+50全長(m)5最小曲げ半径(mm)ホース:64接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1"材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気材質(金具)鉄(メッキ付)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
注意
※振動により金属疲労で継手が折れることがありますので、消耗品とご認識の上、ご購入お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする