メッシュシートカバー LONG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05354880 品番RR7572BK3
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メッシュシートカバー LONG
厚さ7mmでクッション性抜群
ビッグホールメッシュ採用で夏の暑さを軽減
雨天時の排水性UP
1シートとおしりの間に空間を確保、通気による放熱効果で快適。
2適度なクッション性をもち長時間のライディングも快適。
3真夏の日差しによるシートの高温化を緩和します。
4雨天時シートとおしりの間に空間を保てるため、雨水によるレインパンツの水濡れ感を軽減。
5キャップ形状ですっぽり被せられるのでズレが少なく取付も簡単。
装着方法
1車両によってシートを外すかシートロックを外し跳ね上げます。
2キャップ形状になっている本品を形状に合わせて被せます。
3裏面の面ファスナー3か所でシートに沿うように調節します。
4シートを元に戻します。本品の厚みで少し装着がきつくなる車両がありますのであらかじめご了承ください。
※注意事項
・メッシュ素材の為グリップ力が低下します。
・装着することで本体シート表皮に跡、色移りする場合がありますのでご注意ください。
・雨の後は繊維質が保水するためそのまま座ると若干衣服に染みます。
・メッシュの目にゴミがたまりやすくなるので定期的に清掃してください。
・虫が入り込むことがあるので使用前よく確認してから使用してください。
・本品を装着することでシートがつけにくかったリ閉まりにくくなることをあらかじめご承知おきください。
また、無理につけようとして破損しないよう十分ご注意ください。
・メッシュシートカバーと車体が干渉しカウルやタンクが摩耗が考えられる部位にはプロテクションフィルムをあらかじめ貼るなど対策をしてください。

用途
品番: RR7572
品名: メッシュシートカバー LONG
SIZE: LONG 55×80cm 厚さ7mm
適合
モンキー125
ダックス125
GB350
CB400SF
Z900RS
Vストローム250
ブラック サイズロング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする