ラフアンドロード
ラフアンドロードの バイク用アクセサリー
ラフアンドロードの バイク用アクセサリーその他
アタッチメントベルト(RR6092対応)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05354898
品番
RR6087BK
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
RR6098タンデムグリップや、ウエストバッグのベルトの長さを延長する事が出来るアタッチメントベルト。ベルト背面にノンスリップ素材をほどこし、グリップの左右へのずれも極力防ぎます。
用途
品番: RR6087
品名: アタッチメントベルト
サイズ: 115cm×3.8cm
内容: 1本
色
ブラック
寸法(cm)
115×3.8