曜日別特売
RR7927BK3 プロテクションニーウォーマー ラフアンドロード 05355187

RR7927BK3 プロテクションニーウォーマー ラフアンドロード 05355187
RR7927BK3 プロテクションニーウォーマー ラフアンドロード 05355187
RR7927BK3 プロテクションニーウォーマー ラフアンドロード 05355187

プロテクションニーウォーマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード05355187品番RR7927BK3
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

プロテクター兼用で抜群に暖かいレッグカバー
大袈裟すぎないルックスが、シチュエーションを選びません。暖かいハイテク中綿ウォームマックスをキルトした、スリムフィット防風・防寒仕様。底冷えのする足首から一番辛い膝上までをあったかくカバーします。後ろがマジックテープで開くので、脱着も靴を脱がずに簡単に行えます。

用途
品番: RR7927
品名: プロテクションニーウォーマー
COLOR: ブラック
SIZE:
STANDARD(身長150~175cm、製品全長52cm)、LONG(身長165~185cm、製品全長59cm)
MATERIAL: 600Dバリアクロス、圧縮ウレタンパッド 中綿/ウォームマックス 裏地/タフタキルト
※ネームタグデザインは予告なく変更になる場合があります。
ブラックサイズロング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする