ラフアンドロード
ラフアンドロードの バイク用アクセサリー
ラフアンドロードの バイク用アクセサリーその他
R&R TSR-25ロングベルト 2本組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05355300
品番
RR9952
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
荷物をまとめたり、くくったりをバックルでワンタッチでできる便利グッズ。長さの決まった強いテンションを必要としないものをまとめるのに最適です。
用途
品番: RR9952
品名: TSR-25ロングベルト
カラー: ブラック
サイズ: 120cm×2.5cm
ベルト幅: 25mm
内容: 2本組み
色
ブラック
内容
2本組み
寸法(cm)
120×2.5