ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
光電式スポット型感知器 2種(試験機能・FAS2対応)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05355546
品番
PK2B-P-021 クロ
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
外部制御用P端子付、感度補正機能付、予防保全表示機能付
カバー
塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
使用温度範囲(℃)
マイナス10〜プラス50
定格電圧(V)
DC24
接続
【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL
定格電流(mA)
L-C間:65、P-C間:50
型式検定番号
感第2020〜13号
適合ボックス
JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません