ケンソウ
ホットスティック 1kg
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1袋
注文コード
05355598
品番
4413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
接着器 5秒で固まる 160℃~180℃
用途
い草ほつれの接着剤、段ボール、布接薬剤
色
イエロー
直径(Φmm)
11.2
長さ(cm)
30
危険物の類別
非危険物
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません