永岡書店
永岡書店の 伝票・帳簿・記録帳
永岡書店の 帳簿/記録帳
すっきり家計簿 【comfort】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
05355860
品番
63080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
一週間ごとの見開きで記入が簡単。自由な費目設定で、自分流に家計管理ができる家計簿。フルーツ柄のカバーも毎年好評! マンスリーカレンダー+フリースペースたっぷりで、手帳との兼用も可能な、便利な一冊。
判型
A5
ページ数
160
ジャンル
家計簿
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2024/09/10