リサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR-24J

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05356700 品番ECT-BRO-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

エコリカブランドのリサイクルドラムカートリッジ
●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証
純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。
純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。
●日本国内工場で生産
国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。
●全機種E&Qマークを取得
第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。
●リサイクルだからとってもお得
純正品と比べて約2〜7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。
●充実のサポート体制
専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。
メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。

適合機種DCP-L2535D/DCP-L2550DW/FAX-L2710DN/HL-L2330D/HL-L2370DN/HL-L2375DW/MFC-L2730DN/MFC-L2750DW 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:0.72、本体:0.43 適合機種メーカーbrother(ブラザー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176 印字枚数12000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番DR-24J 入数(本)1
注意
※本製品はドラムカートリッジです。
※トナーカートリッジは付いておりませんので、別途ご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-07
用途:
ブラザーのコピー機
適斎塾 様

印刷した時にインクが滲み出るのはインクのトナーカートリッジが原因かと思いきや、カートリッジを変えてもにじみは変わらず。
もしかしたらこの受け皿の方が原因なのかと、
これを変えると綺麗に印刷できるようになり、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする