リサイクルトナーカートリッジ ブラザー対応 TN-27J

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05357025 品番ECT-BRT-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ
●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証
純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。
純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。
●日本国内工場で生産
国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。
●全機種E&Qマークを取得
第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。
●リサイクルだからとってもお得
純正品と比べて約2〜7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。
●充実のサポート体制
専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。
メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。

適合機種DCP-7060D/DCP-7065DN/FAX-2840/FAX-7860DW/HL-2240D/HL-2270DW/MFC-7460DN 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:0.83、本体:0.55 ブラック 適合機種メーカーbrother(ブラザー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176 印字枚数2600枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番TN-27J 入数(本)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
安さで言えば良しです
医療・福祉・介護関連業

ブラザーのトナー代わりに使う頻度が高いカートリッジです。有名メーカーですが、トナーインクの印字がやや薄いので濃淡は一番 ”濃” で使っています。特にコロナ以降この傾向を感じています。やはり正規品には敵わないのかなと...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする