リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ051H

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05357129 品番ECT-CAT-051H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ
●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証
純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。
純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。
●日本国内工場で生産
国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。
●全機種E&Qマークを取得
第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。
●リサイクルだからとってもお得
純正品と比べて約2〜7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。
●充実のサポート体制
専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。
メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。

適合機種LBP161/LBP162/MF262dw/MF264dw/MF265dw/MF265dw U/MF266dn/MF266dn U/MF269dw/MF269dw U 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:0.65、本体:0.35 ブラック 適合機種メーカーCanon(キヤノン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176 印字枚数4100枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番トナーカートリッジ051H(CRG-051H) 入数(本)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
ファックスのカートリッジ交換
卸売・小売業

2回目の購入。使い方にもよりますが、長持ちするタイプだとおもいます。
当方は毎日、A4サイズを2~3枚受け取り約1年半使えました。
値段が高くてもこちらを選んで良かったです。
注意点はオレンジ色のカバーを外した後はインクが手にべっとりと付くのでインク部分に触れないように!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする