リサイクルトナーカートリッジ NEC対応 PR-L8500-12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05357235 品番ECT-NET-8500-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ
●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証
純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。
純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。
●日本国内工場で生産
国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。
●全機種E&Qマークを取得
第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。
●リサイクルだからとってもお得
純正品と比べて約2〜7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。
●充実のサポート体制
専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。
メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。

適合機種MultiWriter8200/MultiWriter8200N/MultiWriter8250/MultiWriter8250N/MultiWriter8400N/MultiWriter8450N/MultiWriter8450NW/MultiWriter8500N 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:2.43、本体:2.00 ブラック 適合機種メーカーNEC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:150×465×265 印字枚数14000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番PR-L8500-12 入数(本)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(NEC対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする