曜日別特売
HNKT-10-H 机上テーブル HN型 フアナ Huana ナイキ 05357540

HNKT-10-H 机上テーブル HN型 フアナ Huana ナイキ 05357540
HNKT-10-H 机上テーブル HN型 フアナ Huana ナイキ 05357540
HNKT-10-H 机上テーブル HN型 フアナ Huana ナイキ 05357540
HNKT-10-H 机上テーブル HN型 フアナ Huana ナイキ 05357540
HNKT-10-H 机上テーブル HN型 フアナ Huana ナイキ 05357540
HNKT-10-H 机上テーブル HN型 フアナ Huana ナイキ 05357540

机上テーブル HN型 フアナ Huana

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
内容量1台ホワイト注文コード05357540品番HNKT-10-H
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
用途
事務用
トラスコ品番662-8876材質天板:メラミン化粧板張りホワイト高さ(mm)100奥行(mm)230間口(mm)1000材質(天板)メラミン化粧板張り
注意
※デスク単体で使用する場合、机上テーブルはデスクの天板から奥方向へ130mm出ます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする