ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 脇机・ワゴン
ワゴン(オープン) HN型 フアナ Huana
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05357576
品番
HN025NC-SW
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
移動が可能なワゴンで席替えの際に収納物の入替が不要です。
ワゴンの天板面にはカバンを置くのに便利です。
用途
事務用
トラスコ品番
663-0396
幅(mm)
292
色
サテンホワイト
高さ(mm)
567
材質(本体)
スチール/サテン塗装仕上
奥行(mm)
480
段数
2
キャスター
あり
棚板数(枚)
1
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません