※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ CCGT-F
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05358184
品番
CCGT03S102L-F NX2525
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。
形状
80°菱形
材質
NX2525
トラスコ品番
151-3745
種別
ポジ
厚さ(mm)
1.39
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
切刃長さ(mm)
3.57
寸法D1(Φmm)
3.57
寸法D2(Φmm)
2
逃げ角(度)
7
ブレーカ
L-F
切削領域
仕上げ切削
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
1.39
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径Re(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります