ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの ワークデスク
ワークデスク(平デスク) HN型 フアナ Huana 塗装天板
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05358267
品番
HNS167FDN-SBSW
参考基準価格(税別)
¥109,900
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
広々とした下肢空間に加え、軽やかなフォルムと優しいカラーが印象的です。
用途
事務用
付属品
横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個
仕様
スチールサテン塗装仕上、アジャスター付
トラスコ品番
665-6849
材質
天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上
色
天板:サテンホワイト/本体:サテンブラック
高さ(mm)
720
タイプ
平タイプ
奥行(mm)
685
間口(mm)
1600
仕上
【天板】スチールサテン塗装仕上
色(天板)
サテンホワイト
天板厚さ(mm)
19
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません