ワークデスク(平デスク) HN型 フアナ Huana 塗装天板

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05358635 品番 HNS117FDN-SBSB
参考基準価格(税別)¥91,200 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

広々とした下肢空間に加え、軽やかなフォルムと優しいカラーが印象的です。

用途事務用 付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個 仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付 トラスコ品番666-4751 材質天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上 天板:サテンブラック/本体:サテンブラック 高さ(mm)720 タイプ平タイプ 奥行(mm)685 間口(mm)1100 仕上【天板】スチールサテン塗装仕上 色(天板)サテンブラック 天板厚さ(mm)19 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,200 / 税込 ¥5,720
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする