ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの ワークデスク
ワークデスク(両袖デスク・オープン袖) HN型 フアナ Huana
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05358705
品番
HN167TNN-SWSO
参考基準価格(税別)
¥214,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
広々とした下肢空間に加え、軽やかなフォルムと優しいカラーが印象的です。
用途
事務用
付属品
横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個
仕様
スチールサテン塗装仕上、アジャスター付
トラスコ品番
664-7525
材質
天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上
色
天板:サンドオーク/本体:サテンホワイト
高さ(mm)
720
タイプ
両袖タイプ
奥行(mm)
685
間口(mm)
1600
仕上
メラミン化粧板張り
色(天板)
サンドオーク
天板厚さ(mm)
20
均等積載量(kg/段)
15
最大積載量(kg/台)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,400
/
税込
¥
11,440
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません