三菱マテリアル
三菱マテリアルの バイト
三菱マテリアルの ろう付けバイト
三菱マテリアルの 超硬刃付バイト
ろう付けバイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05359331
品番
43-3
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×16×22
チップ幅A(mm)
4
チップ厚さC(mm)
4
寸法E(mm)
20
寸法R(mm)
―
チップ長さB(mm)
13
JIS規格
43型
材質
UTi20T
用途
荒、一般施削、ねじきり加工、突っ切り加工、フライス加工
トラスコ品番
151-2871
勝手
―
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。