三菱マテリアル
三菱マテリアルの バイト
三菱マテリアルの ろう付けバイト
三菱マテリアルの 超硬刃付バイト
ろう付けバイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05359356
品番
43-3
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高硬度鋳鉄
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×16×22
チップ幅A(mm)
4
チップ厚さC(mm)
4
寸法E(mm)
20
チップ長さB(mm)
13
JIS規格
43型
材質
HTi05T
用途
仕上げ研削、中ぐり
トラスコ品番
151-2889
適合チップ
08-3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。