三菱マテリアル
三菱マテリアルの バイト
三菱マテリアルの ろう付けバイト
三菱マテリアルの 超硬刃付バイト
ろう付けバイト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05359426
品番
41-2
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
材質
UTi20T
トラスコ品番
151-2731
用途
荒、一般施削、ねじきり加工、突っ切り加工、フライス加工
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×16×16
適合チップ
02-2
寸法E(mm)
10
勝手
右
JIS規格
41型
寸法R(mm)
0.5
チップ幅A(mm)
16
チップ長さB(mm)
11
チップ厚さC(mm)
4