ろう付けバイト

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05359541 品番 39-3
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×25×25 チップ幅A(mm)19 チップ厚さC(mm)5 寸法E(mm)12 寸法R(mm)4 チップ長さB(mm)19 JIS規格39型 材質UTi20T 用途荒、一般施削、ねじきり加工、突っ切り加工、フライス加工 トラスコ品番151-2463 勝手

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
旋盤加工
製造業

鋳物製品の加工にいつも使っています。丈夫で安定した加工が出来て満足してます。

対象商品:
05359541
2015-02-27
用途:
旋盤加工

ステンレスの加工で良く削れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする