三菱マテリアル
三菱マテリアルの バイト
三菱マテリアルの ろう付けバイト
三菱マテリアルの 超硬刃付バイト
ろう付けバイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05359602
品番
39-2
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
(材質)
高硬度鋳鉄
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×16×16
チップ幅A(mm)
16
チップ厚さC(mm)
4
寸法E(mm)
10
寸法R(mm)
3
チップ長さB(mm)
16
JIS規格
39型
材質
HTi05T
用途
仕上げ研削、中ぐり
トラスコ品番
151-2382
勝手
右
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。