三菱マテリアル
三菱マテリアルの バイト
三菱マテリアルの ろう付けバイト
三菱マテリアルの 超硬刃付バイト
ろう付けバイト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05359785
品番
36-2
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
寸法L(mm)
120
寸法W(mm)
16
寸法H(mm)
16
用途
荒、一般施削、ねじきり加工、突っ切り加工、フライス加工
トラスコ品番
156-8485
材質
UTi20T
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
4
JIS規格
36型
寸法R(mm)
3