三菱マテリアル
三菱マテリアルの バイト
三菱マテリアルの ろう付けバイト
三菱マテリアルの 超硬刃付バイト
ろう付けバイト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
HTi05T
寸法R(mm)
0.5
トラスコ品番
156-8272
注文コード
05359977
品番
34-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
この商品は
材質・寸法R・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度鋳鉄
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×19×19
チップ幅A(mm)
19
チップ厚さC(mm)
5
寸法E(mm)
5
寸法R(mm)
0.5
チップ長さB(mm)
13
JIS規格
34型
材質
HTi05T
用途
仕上げ研削、中ぐり
トラスコ品番
156-8272
適合チップ
04-3
勝手
左