ろう付けバイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05360092 品番 33-3
参考基準価格(税別)¥5,330 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×19×19 チップ幅A(mm)19 チップ厚さC(mm)5 寸法E(mm)4 寸法R(mm)0.5 チップ長さB(mm)13 JIS規格33型 材質UTi20T 用途荒、一般施削、ねじきり加工、突っ切り加工、フライス加工 トラスコ品番156-8558 勝手

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:211

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする