OSG(オーエスジー)
超硬ハンドタップ OTT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M5×0.8
注文コード
05361361
品番
OTT 1.5P UMA STD M5×0.8
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途
鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○
材質
超硬合金(CARBIDE)
ねじの種類
M
呼び寸法
M5×0.8
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.8
食付
1.5P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
16
シャンク径(mm)
5.5
溝数
3
形状
突出しセンタ有
種別
上タップ
トラスコ品番
202-0564
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類