用途事務用付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付、内筒交換錠、インジケーターキー材質天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上色天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンアッシュトープ高さ(mm)720タイプ両袖タイプ奥行(mm)685間口(mm)1400仕上【天板】スチールサテン塗装仕上色(天板)サテンアッシュトープ天板厚さ(mm)19鍵インジケーターキー均等積載量(kg/段)15グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)60