CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの コンテナー
CAPTAIN STAGの ボックスコンテナ
CAPTAIN STAGの バックルコンテナ
コンテナボックス No13
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
05364628
品番
UL-1049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。
容量(L)
13
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
質量(g)
900
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
447
外寸法・高さ(mm)
162
外寸法・奥行(mm)
297
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
255
有効内寸法・高さ(mm)
140
有効内寸法・幅(mm)
375
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません