CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの コンテナー
CAPTAIN STAGの ボックスコンテナ
CAPTAIN STAGの バックルコンテナ
コンテナボックス No22
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(36個)
注文コード
05364646
品番
UL-1051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。
容量(L)
23
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1500
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
545
外寸法・高さ(mm)
178
外寸法・奥行(mm)
379
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
330
有効内寸法・高さ(mm)
155
有効内寸法・幅(mm)
460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません