CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの コンテナー
CAPTAIN STAGの ボックスコンテナ
CAPTAIN STAGの バックルコンテナ
コンテナボックス No50
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(24個)
注文コード
05364671
品番
UL-1053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。
容量(L)
50
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
質量(g)
2400
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
716
外寸法・高さ(mm)
208
外寸法・奥行(mm)
425
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
375
有効内寸法・高さ(mm)
185
有効内寸法・幅(mm)
630
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません