コンテナボックス No75

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(21個) 注文コード05364680 品番UL-1054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。

容量(L)75 ブラック 材質ポリプロピレン 質量(g)3000 フタあり 外寸法・幅(mm)716 外寸法・高さ(mm)323 外寸法・奥行(mm)425 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)375 有効内寸法・高さ(mm)300 有効内寸法・幅(mm)630
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12941068
2024-03-14
用途:
軽作業道具工具の整理、製品収納
隠れ家漆工房青樹庵 様 (卸売・小売業)

いつもは段ボール箱で整理、収納をしていたのですがこの商品は無駄なく容量もあるので中の製品が破損するというは心配もなく丈夫なので便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする