サンプル画像

84018401GL802 パレットLX-1114R2-6 ライトグレー サンコー(三甲) 05364811 84018401GL802 パレットLX-1114R2-6 ライトグレー サンコー(三甲) 05364811 84018401GL802 パレットLX-1114R2-6 ライトグレー サンコー(三甲) 05364811

パレットLX-1114R2-6 ライトグレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 05364811 品番 84018401GL802
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置

材質PP 型式両面二方差し 質量(kg)29.8 ライトグレー 外寸(mm)1400×1100×150 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れなし
注意
※ハンドリフトが使えない両面パレットとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする