サンプル画像
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
パレットLX-1114D2-6 ライトグレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05364829
品番
84018501GL802
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置
材質
PP
型式
片面二方差し
質量(kg)
26.7
色
ライトグレー
外寸(mm)
1400×1100×150
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
注意
※ハンドリフト使用可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700