サンプル画像
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
パレットD4-1111-18 再生ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05364847
品番
81232900BKRCP
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
片側からハンドリフトが差し込みやすいヨーロピアンタイプパレット
材質
リサイクルPP
型式
片面四方差し
質量(kg)
11.8
色
ブラック
外寸(mm)
1100×1100×150
動荷重(kg)
500
静荷重(kg)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
注意
※ハンドリフト使用可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700