サンプル画像
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の バックルコンテナ
エコンストッカー#700
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05364865
品番
86035501BK901
参考基準価格(税別)
¥12,790
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
アウトドアや工具入れなどオールラウンドに使える丈夫な多目的収納ボックスです。
蓋の耐荷重が83kgあるため、イスや踏み台としても使えます。
材質
PP
色
ブラック
内容量(L)
90.6
内寸(mm)
638×413×388
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
699
外寸法・高さ(mm)
470
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
479
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
355
有効内寸法・高さ(mm)
385
有効内寸法・幅(mm)
577
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600