サンプル画像
サンコー(三甲)
エコンストッカー#800(浅型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05364890
品番
86036001BK901
参考基準価格(税別)
¥10,470
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
アウトドアや工具入れなどオールラウンドに使える丈夫な多目的収納ボックスです。
蓋の耐荷重が85kgあるため、イスや踏み台としても使えます。
材質
PP
色
ブラック
内容量(L)
38.2
内寸(mm)
754×334×170
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
798
外寸法・高さ(mm)
225
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
378
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
290
有効内寸法・高さ(mm)
167
有効内寸法・幅(mm)
696
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量4以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200