サンプル画像
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の 2色コンテナ
SNコンテナーC#19TF ブルー/グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05364978
品番
10195800BL503GLMES
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
物を入れて搬送する際はスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けにより効率的な搬送スタイルが可能。
材質
PP
色
ブルー/グレー
高さ(mm)
【ネスティング】72
有効内寸(mm)
480×290×116
内容量(L)
18.6
外寸(mm)
546×352×142
内寸(mm)
496×306×128
フタ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600