ギガビットVPNルーター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05365197 品番ER706W(EU)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

デュアルバンドWi-Fi 5GHz 2402Mbps + 2.4GHz 574Mbps対応。ギガビットポートx6搭載 ギガビットSFP WAN/LANポートx1 + ギガビットRJ45ポートx5で高速な有線接続を実現。Omadaメッシュ対応 大規模ネットワークにも最適なシームレスで便利なネットワークが構築可能。集中型管理 クラウド接続・Omadaアプリで、より効率的にネットワーク管理。広いエリアをカバー 外部アンテナx3を搭載し、広範囲に安定したWi-Fi環境をお届け。高セキュリティVPN IPSec/SSL/Wireguard/PPTP/L2TP VPNにより、快適で安心なリモート接続を確立。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする