曜日別特売
8.0-11.0 エキストラクター ラセン型 モノタロウ 05365386

モノタロウ

エキストラクター ラセン型

(36件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本注文コード05365386品番8.0-11.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ねじ穴を傷つけずに、折れ込んだボルトの除去が可能。

用途ねじ穴の中で折れ込んだボルトの除去。使用ボルトねじ(mm)8.0~11.0下穴ドリル寸法(mm)4先端径(mm)3.5元端径(mm)6.35全長(mm)63.0角対辺寸法(mm)5.0材質高炭素クロム軸受鋼鋼材
注意
※切りくずの飛散、巻き付け等によるけがに注意願います。
切れ刃には素手で触れないでください。
破損の恐れがあるので、作業時は保護メガネをご使用頂きますよう、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
053653868.0-11.0526681768-118.0-11.0 エキストラクター ラセン型 モノタロウ 52668176エキストラクター ラセン型モノタロウ1本
229
税込252
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05365368
2020-05-01
用途: 自動車パーツのメンテナンス
その他業種

固着したボルトの取り外しの際、アタマが切れてしまい本製品を購入。
下穴をしっかり開けたつもりだったが途中で折れてしまった。
ドリル自体は硬いので使い方が悪かったのか…

対象商品 : 05365377
2020-02-16
用途: 機械のメンテナンス他

セット物で購入したものが‥徐々に消耗してきたもので・・・今回はその消耗したものの補充として、単品購入しました。使い勝手が良いです。

対象商品 : 05365368
2019-12-28
用途: キャブレターのパイロットジェット取り出し
製造業

頭をナメてしまっているパイロットジェットの取り出しに使用しました。一番細いタイプをパイロットジェットの穴に左回しで慎重にねじ込んでいくとペキッと音を出して緩む瞬間がやって来て感動的でした。真鍮相手しか使用していませんが十分使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 05365386
2020-03-24
用途: ボルト折れ部の除去作業
農・林・水産業

ボルトが折れたので、エキストラクターで除去しようと思い買いました。折れたボルトの中央に下穴をあけて、挿入し回したところ、本品が折れました。やはり、ボルトの締め付けトルクに対し、細い本品で緩めるだけのトルクをかけて除去するのは、無謀だと実感しました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

対象商品 : 05365386
2020-03-23
用途: エンジン排気口スタッドボルト除去作業
農・林・水産業

エンジンの排気口のスタッドボルト折れの修理作業に使用した。CRC556をボルトに塗布して、ボルトに下穴をあけ、エキストラクターを使用したが、ゆるまず、除去作業は失敗に終わった。排気口ボルトは焼き付いているので使用してはいけない。他の方法でボルト除去をすることとなった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

対象商品 : 05365368
2020-02-18
用途: 折れたボルト撤去

コチラの商品の方が折れました!
結局、部品アッセンで交換・・・

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

対象商品 : 05365368
2019-10-29
用途: 折れたボルトの摘出

食い込みも十分。
ただし、今回さびで固着して折れたボルトを抜くことはできず折れてしまいました。
折れてしまうと、硬度の高いエキストラクタの残骸が残り後処理が大変でした。
固着の酷い場合は、抜くのをあきらめて、段々大きなドリルで揉んでボルトを破壊するべきでした。

対象商品 : 05365368
2019-06-29
用途: ネジ切ったネジの摘出に

ネジ切ってしまったネジの摘出に使用しました
2ミリで穴あけののち使用しましたが簡単に(穴あけから10分ほどで)取り出すことが出来喜んでおります
耐久性は高くはなさそうですが、非常事態の時には今後も活躍してくれるとおもいます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする