※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
近接センサ(ネジ型)用クイックマウント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05365475
品番
KM-18
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
20.5
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
M24×1.5
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
30
適合規格
RoHS2
質量(g)
96
適合ブラケット
特注対応(近接センサ用)
CADデータダウンロード