※代表画像

KM-30 近接センサ(ネジ型)用クイックマウント 岩田製作所 05365509 KM-30 近接センサ(ネジ型)用クイックマウント 岩田製作所 05365509

近接センサ(ネジ型)用クイックマウント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05365509 品番 KM-30
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A(mm)38 寸法B(mm)24.5 寸法C(mm)4 寸法D(mm)M36×1.5 寸法E(mm)5 寸法F(mm)41 適合規格RoHS2 質量(g)147 適合ブラケット特注対応(近接センサ用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする