<アペックス>75型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05365520 品番AP75DPX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

安心の全数日本検査。スタイリッシュなフレームレス外観。高画質な4K。VAパネル使用。壁掛け対応。

付属品リモコン、リモコン用電池x2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書 質量(kg)約23.5 電圧(V)100 電源AC100V、50/60Hz 定格消費電力(W)216 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×957(1018)×81(285)(スタンド含む) コントラスト比6000:1 解像度3840×2160 電気代の目安10500 入力端子HDMI×3(HDMI 2.0) ※HDMI 1 ARC対応、コンポジットビデオ×1、コンポーネントビデオ×1、USB×1 VESAマウント(mm)400×300(M8) スピーカー15W+15W 色(本体)ブラック 出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×957×81 発売年2024年 モニターサイズ75型 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)350 応答時間(ms)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする