画像準備中

トグルスイッチ銘板 1段文字

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05365615 品番MES06-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)30 寸法H(mm)15 ΦD6.5 適合規格RoHS2 行数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする