エバーロイ
エバーロイの エアーガン・スプレーノズル
エバーロイの スプレーノズル・エアーノズル
エバーロイの エアーノズル
【オーダー】ブロワー(ブロアー)エアー専用エアーノズル 幅広タイプ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05365693
品番
TAK-510〜1000L 3t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。
流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
長さ(mm)
510〜1000
厚さt(mm)
3
用途
エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
材質
SUS304
サービス分類
オーダー・加工
注意
※長さは1cm単位で御発注お願いします。