曜日別特売
RPCTHINKPADL15GEN2HD RPC ThinkPad L15 GEN2 リングロー 05365748

RPC ThinkPad L15 GEN2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05365748品番RPCTHINKPADL15GEN2HD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高品質・無期限保証のリユースパソコン”R∞PC”(アールピーシー)15.6型ノートPC。第11世代インテルCore プロセッサー搭載。あなたのビジネスの成功を加速させます。

メモリー容量8GBディスプレイ15.6インチ使用CPUインテルCore i5-1135G7OSWindows 11 Pro 64bit動作周波数(GHz)2.4SSD500GB光学ドライブなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする